ネガアルバムB4 両面クリヤー35MMネガポケット20枚付

ネガアルバムB4 両面クリヤー35MMネガポケット20枚付 - コクヨ

35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き

サイズB4サイズ仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き材質表紙/R-PPタイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本)収納枚数合計50ポケット数20(35mmネガポケット)外寸横幅(mm)252外寸厚(mm)28縦(mm)340横(mm)240とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)ポケット35mm、7段外形寸法縦(mm)363替え台紙ア-212内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175225ア-202B
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする