フォトファイルA4替台紙フィルム用ポジポケット6X6~9用

フォトファイルA4替台紙フィルム用ポジポケット6X6~9用 - コクヨフォトファイルA4替台紙フィルム用ポジポケット6X6~9用 - コクヨフォトファイルA4替台紙フィルム用ポジポケット6X6~9用 - コクヨ
(1件のレビュー)
サイズA4サイズ枚数10縦(mm)302横(mm)230収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマポケット寸法縦(mm)64ポケット寸法横(mm)210内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175417ア-M923
790
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 実家のブローニの整理用

実家の写真類の整理で大量にブローニが出てきました。デジタル化するにせよまずは現物の整理が必要なので購入しました。普通のパイプファイルでもとじることができるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする