コクヨ
フォトファイルA4替台紙ポストカード&インスタントポケット
写真が映えるグレーのベースフィルムを使用しています。※ポラロイド写真も収容可能です。
サイズ
A4サイズ
枚数
10
収納枚数
8
縦(mm)
302
横(mm)
230
ポケット寸法縦(mm)
145
ポケット寸法横(mm)
105
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27175426
ア-M902N
¥840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください