曜日別特売

デスクマット軟質(オレフィン・透明)

デスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明) - コクヨ

環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。コピー機・プリンタの種類およびご使用環境などの条件によりインキなどが転写する場合があります。 ●端面に汚れの侵入を防ぐコーティング。

用途環境に配慮したオレフィン系樹脂使用のデスクマット。挟んだ書類が見やすい透明タイプ。厚さ(mm)上敷き:1.5材質上敷き:オレフィン系樹脂上敷き:透明タイプ下敷きなし内容量1枚
注意
※コピー機・プリンタの種類およびご使用環境などの条件によりインキなどが転写する場合があります。(非転写仕様を含む) ※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。 ※一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 ※感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ※ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどを直接置くと、跡がついたり・反る場合があります。※キズ・油分・温度・湿度・直射日光などにより製品が変色・反り・伸縮する場合があります。 ※天然木質デスクには天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 ※巻きぐせが強い際は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27176984マ-1900570600×450
3,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
27176993マ-192613001187×587
9,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
27177002マ-1917990902×622
8,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
27177018マ-19061020987×587
9,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
27177027マ-191611201047×622
9,000
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
27177036マ-1911611001087×587
9,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
27177045マ-192713801187×687
11,600
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
27177054マ-194613501387×587
11,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
27177063マ-1911712801087×687
10,100
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
27177088マ-19071190987×687
9,700
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
27177097マ-194715701387×687
14,200
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
27177072マ-191513001047×717
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする