デスクマット軟質(非転写)下敷き付き

デスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付き - コクヨ
(1件のレビュー)

上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27177526マ-428M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1200mm×800mm28001187×787
15,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
27177535マ-428NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1200mm×800mm24201187×787
15,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
27177544マ-427M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1200mm×700mm24001187×687
12,700
7,298
8,028(税込)
当日出荷
27177553マ-427NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1200mm×700mm21101187×687
12,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
27177562マ-467M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1600mm×700mm30001587×687
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27177578マ-467NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1600mm×700mm27901587×687
17,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27177587マ-411M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1号(1525mm×760mm)32001512×747
17,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
27177596マ-411NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1号(1525mm×760mm)29001512×747
17,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
27177605マ-416M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/6号(1060mm×635mm)20001047×622
10,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27177614マ-416NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/6号(1060mm×635mm)17001047×622
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
27177623マ-448M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1400mm×800mm32001387×787
16,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
27177632マ-448NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1400mm×800mm28001387×787
16,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
27177648マ-468M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1600mm×800mm34001587×787
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27177657マ-468NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1600mm×800mm31901587×787
18,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
27177666マ-406M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1000mm×600mm1680987×587
10,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
27177675マ-406NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1000mm×600mm1520987×587
10,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27177684マ-447M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1400mm×700mm28001387×687
15,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
27177693マ-447NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1400mm×700mm24501387×687
15,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27177702マ-417M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/7号(915mm×635mm)1800902×622
8,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
27177718マ-417NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/7号(915mm×635mm)1480902×622
8,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
27177727マ-412M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/2号(1460mm×730mm)30001447×717
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27177736マ-412NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/2号(1460mm×730mm)26601447×717
15,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
27177745マ-407M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/1000mm×700mm2000987×687
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27177754マ-407NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/1000mm×700mm1770987×687
11,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27177763マ-415M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/5号(1060mm×730mm)24001047×717
11,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27177772マ-415NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/5号(1060mm×730mm)19561047×717
11,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27177788マ-413M上敷き:透明、下敷:ウォームグレーJIS規格天板寸法/3号(1370mm×635mm)26001357×622
13,700
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
27177797マ-413NG上敷き:透明、下敷き:グリーンJIS規格天板寸法/3号(1370mm×635mm)21701357×622
13,700
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 会社の事務机に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

触った感じが優しくいい感じです。他に方にも進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする