スチールトレー A4縦3段

スチールトレー A4縦3段 - コクヨ
(2件のレビュー)

2段・3段タイプは可動式です。
材質/スチール。

材質本体:スチール種類3段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)338内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27178138ST-3M
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178138
2024-02-22
用途: 書類管理
三京化成株式会社卸売・小売業

収納トレーが3段に分かれていて角度調整も可能。
スチール製であるため安定しており、使いやすいです。

対象商品 : 27178138
2019-10-01
用途: 書類管理
製造業

入・出・保留がわかりやすく、使いやすい。また、スチール製のため、
一度に多くの書類が入れられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする