キャンパスノート(用途別)

キャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨキャンパスノート(用途別) - コクヨ

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27178673ノ-30F10NセミB530英習罫4青緑
220
219
241(税込)
当日出荷
27178682ノ-30F13NセミB530英習罫3.5青緑
220
219
241(税込)
当日出荷
27178698ノ-30F13NDセミB530英習罫3.5
220
219
241(税込)
翌々日出荷
27178707ノ-30F13NPセミB530英習罫3.5ピンク
220
219
241(税込)
翌々日出荷
27178716ノ-30F15NセミB530英習罫3青緑
220
219
241(税込)
3日以内出荷
27178725ノ-30F15NDセミB530英習罫3
220
219
241(税込)
翌々日出荷
27178734ノ-30F15NPセミB530英習罫3ピンク
220
219
241(税込)
翌々日出荷
27178743ノ-30F8NセミB530英習罫5青緑
220
219
241(税込)
翌々日出荷
39628253ノ-34F15A430英習罫15段(3.5mm)--
290
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする