曜日別特売
ノ-30F13NP キャンパスノート(用途別) コクヨ 27178707

キャンパスノート(用途別)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
3.5
注文コード
27178707
品番
ノ-30F13NP
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズ
セミB5
枚数
30
罫
英習罫
罫幅(mm)
3.5
色(表紙)
ピンク
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
13
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
製本
無線とじ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする