曜日別特売

カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮

カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮 - コクヨカバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮 - コクヨ

従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(3本)付き

材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179替えノートス-TJ4B内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27179163ノ-V683B-D
3,100
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
27179172ノ-V683B-DB
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27179188ノ-V683B-Mグレー
2,310
取扱い終了
27179197ノ-V683B-S
2,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする