コクヨ
ポケットノート(ホルダータイプ)A6 B罫
A6サイズ。中横罫幅6mm。
50枚。
PP表紙。
表紙はホルダータイプのポケット。
サイズ
A6
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
50
行数
20
紙質
中紙/上質紙
罫
中横罫
罫幅(mm)
6
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27179425
ノ-470LB
ライトブルー
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
27179434
ノ-470P
ピンク
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
27179416
ノ-470DB
ダークブルー
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください