コクヨ
キャンパスノート<PARACURUNO>A5 普通横罫
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
24
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫幅(mm)
7
製本
無線とじ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27179495
ノ-R108AN-P
A5
80
A罫
ピンク
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください