曜日別特売

キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4

キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨキャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 - コクヨ

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
3色あるので、教科や用途ごとに色分けしやすくなっています。

サイズA4枚数30縦(mm)297横(mm)210行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)A罫製本無線とじ内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75560608ノ-203CATN-B
340
299
329(税込)
当日出荷
75560617ノ-203CATN-G
340
299
329(税込)
翌々日出荷
75560626ノ-203CATN-P
340
299
329(税込)
翌々日出荷
27179818ノ-203CAT-B
310
取扱い終了
代替品有
27179827ノ-203CAT-G
310
取扱い終了
代替品有
27179836ノ-203CAT-P
310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27179818ノ-203CAT-B75560608ノ-203CATN-Bノ-203CAT-B キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560608キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4コクヨ1冊
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27179827ノ-203CAT-G75560617ノ-203CATN-Gノ-203CAT-G キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560617キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4コクヨ1冊
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27179836ノ-203CAT-P75560626ノ-203CATN-Pノ-203CAT-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4コクヨ1冊
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする