コクヨ
キャンパスノート(A4)3冊パックB罫
A4サイズ(30枚)キャンパスノートの3冊パックです。
サイズ
A4
仕様
3冊パック
枚数
30
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
41
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫
B罫
罫幅(mm)
6
製本
無線とじ
内容量
1パック(3冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75560583
ノ-203BNX3
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27179933
ノ-203BNX3
¥
1,020
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください