キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)

キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) - コクヨ
(14件のレビュー)

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

枚数30A罫罫幅(mm)7製本無線とじ内容量1パック(5冊)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27179958ノ-3CANX5セミB525217930
1,000
499
549(税込)
当日出荷
75560599ノ-203CANX5A429721035
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
18628987ノ-203CAX5A429721035
1,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18628987ノ-203CAX575560599ノ-203CANX5ノ-203CAX5 キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) コクヨ 75560599キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)コクヨ1パック(5冊)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27179958
2026-02-23
用途: 記念品として
その他業種

ノートを5冊入りを7個購入したのですが1冊足りませんでした。同時に消しゴム35個購入したのですがそちらも1個たりませんでした。

対象商品 : 27179958
2024-03-04
用途: 学校で使用
製造業

買いに行く手間も省け、安く買えて、すぐに届き大変助かりました。

対象商品 : 27179958
2023-06-22
用途: 記録用
建設業・工事業

厚すぎず、裏移りのないしっかりした用紙で愛用しています。色違いの5色パックでお得。使い終わったノートを数年保存していますが、ほとんど劣化もなく、さすがコクヨ製品だと思います。

対象商品 : 27179958
2023-08-10
用途: 事務用品

昔から愛用しています。色がかわるたび気分もかわりるよ

対象商品 : 27179958
2022-12-08
用途: 普段使いに
株式会社antサービス業

キャンパスノートは大人も子供も昔から使い慣れていて、普段使いにしています。
パックでお得になっているのも魅力です。

対象商品 : 27179958
2021-10-25
用途: 記録・メモ

5冊組で安く買えました。使用目的によってノートの色分けできるのでわかりやすいです。

対象商品 : 27179958
2021-01-21
用途: 事務作業
サービス業

信頼のコクヨ製です。いつもお安く購入させて頂き、助かっています。

対象商品 : 27179958
2020-09-01
用途: 子供の学習用
製造業

以前から使用している商品で、使い勝手はとても良く、何よりもコスパが格段に違います。ある程度の使用量があるのなら、購入して損はありませんよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする