キャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫

キャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫 - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫 - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫 - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫 - コクヨキャンパスノート(カラー表紙)6号(セミB5)A罫 - コクヨ

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27179967ノ-3CAN-BセミB530A罫
200
119
131(税込)
当日出荷
27179976ノ-3CAN-GセミB530A罫
200
119
131(税込)
当日出荷
27179985ノ-3CAN-PセミB530A罫ピンク
200
119
131(税込)
当日出荷
27179994ノ-3CAN-VセミB530A罫
200
129
142(税込)
当日出荷
27180003ノ-3CAN-YセミB530A罫
200
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする