曜日別特売

キャンパスノート極太横罫

キャンパスノート極太横罫 - コクヨキャンパスノート極太横罫 - コクヨキャンパスノート極太横罫 - コクヨキャンパスノート極太横罫 - コクヨキャンパスノート極太横罫 - コクヨ
(4件のレビュー)
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27180518ノ-3ULNセミB53025217920
200
179
197(税込)
当日出荷
27180527ノ-4ULNセミB54025217920
240
219
241(税込)
翌々日出荷
27180536ノ-5ULNセミB55025217920
330
319
351(税込)
翌日出荷
75560538ノ-201ULNA44029721024
460
429
472(税込)
翌日出荷
75560644ノ-203ULNA43029721024
340
309
340(税込)
当日出荷
75560687ノ-205ULNA45029721024
530
489
538(税込)
当日出荷
27180545ノ-205ULA45029721024
470
取扱い終了
代替品有
27180554ノ-203ULNA43029721024
340
取扱い終了
代替品有
27180563ノ-201ULA44029721024
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27180545ノ-205UL75560687ノ-205ULNノ-205UL キャンパスノート極太横罫 コクヨ 75560687キャンパスノート極太横罫コクヨ1冊
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27180554ノ-203ULN75560644ノ-203ULNノ-203ULN キャンパスノート極太横罫 コクヨ 75560644キャンパスノート極太横罫コクヨ1冊
309
税込340
注文コードが変更になりました
27180563ノ-201UL75560538ノ-201ULN画像準備中キャンパスノート極太横罫コクヨ1冊
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75560687
2023-02-01
用途: 通話聴取
株式会社ライフサポートその他業種

受電時のメモ書きには最適です。
ノート自体が、しっかりしており保存に耐えます。

対象商品 : 75560644
2022-12-08
用途: 仕入れ先管理
有限会社横山自動車工業所

極太罫ノートは一般の店舗に置いておらず、取り寄せ依頼すると10冊単位。1冊ずつ購入できるので助かります。

対象商品 : 27180518
2022-10-04
用途: 不動産メンテナンス作業打合せ時
不動産業

もう少し表紙がしっかりすると気兼ねなく現場で使える。

対象商品 : 27180545
2022-01-13
用途: 受注簿
日無化成株式会社卸売・小売業

さすがコクヨです。もう20年以上使っています。ナイス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする