再生紙キャンパスノート3号(A5)普通横罫

再生紙キャンパスノート3号(A5)普通横罫 - コクヨ

環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。

仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定縦(mm)210横(mm)148行数24紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率76%、白色度(中紙)70%罫幅(mm)7グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021内容量1冊
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181157ノ-E103ANA530A罫
190
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする