電話連絡帳6号

電話連絡帳6号 - コクヨ
(4件のレビュー)

オフィスでの使用に適した事務用の電話連絡帳です。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。

サイズ6号(セミB5)仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数40縦(mm)252横(mm)179紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181254ノ-80
350
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27181254
2020-10-12
用途: 伝言メッセージとして

今までは、付箋メモだけで伝言をしていましたが、これがあると後日確認もできるのでとても使いやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27181254
2019-08-15
用途: 電話受けた時にメモとして使用
株式会社キョウエイ建設業・工事業

ノートなので、無くならずとても重宝しています。当方から掛けた電話もメモしていて後からも確認出来るので良いと思います。

対象商品 : 27181254
2018-06-04
用途: 会社の受付に使用しています。
サービス業

もう何年もこれを使っています。
シンプルでとても使いやすいです。

対象商品 : 27181254
2017-03-17
用途: 連絡事項
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使用しているリピーターです。使いやすく見やすいので好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする