コクヨ
統計ノートハイグレード(A4-S)
(2件のレビュー)
製本様式/糸かがりとじ。
サイズ
A4-S
枚数
40
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
37
紙質
中紙/上質紙(厚口)
罫
縦罫7本
罫幅(mm)
6.66
製本
糸かがりとじ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27181288
ノ-270V
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る