コクヨ
マウスパッド(再生PETタイプ)
(2件のレビュー)
材質
表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)
紙質
再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)
外寸法・幅(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27183738
EAM-PD40NTB
クリアブルー
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
27183747
EAM-PD40NTG
クリアグリーン
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
27183756
EAM-PD40NTM
クリアグレー
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
27183765
EAM-PD40NTW
クリアホワイト
¥
940
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る