曜日別特売

ファイルボックス-FS<Aタイプ>B4横

ファイルボックス-FS<Aタイプ>B4横 - コクヨ
(1件のレビュー)

棚などへの収容の場合、ホコリがかぶらないフタ付きタイプ。(フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます)。
クラフトボール

サイズB4仕様フタ付き材質クラフトボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)290エコマーク認定認定外幅寸法(mm)384背幅(mm)102紙質再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率97%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186416B4-LFBN
820
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186416
2022-02-10
用途: 顧客毎の個人ファイル管理
医療・福祉・介護関連業

これまでにも使用していた商品ですので、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする