コクヨ
カットフォルダー1/5カットフォルダー
山の位置第1見出しし
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
仕様
1/5カット
山高さ(mm)
15
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27187913
A4-5F-1N
A4
311
¥140
¥
109
¥120
(税込)
当日出荷
27187922
A4-5F-2N
A4
311
¥140
¥
109
¥120
(税込)
当日出荷
27187938
A4-5F-3N
A4
311
¥140
¥
109
¥120
(税込)
当日出荷
27187947
A4-5F-4N
A4
311
¥140
¥
109
¥120
(税込)
当日出荷
27187956
A4-5F-5N
A4
311
¥140
¥
109
¥120
(税込)
当日出荷
27187965
B4-5F-1N
B4
378
¥110
取扱い終了
27187974
B4-5F-2N
B4
378
¥110
取扱い終了
27187983
B4-5F-3N
B4
378
¥110
取扱い終了
27187992
B4-5F-4N
B4
378
¥110
取扱い終了
27188008
B4-5F-5N
B4
378
¥110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る