コクヨ
ブックスタンド 小
仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS
紙質
再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100%
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
217
外寸法・奥行(mm)
235
エコマーク認定番号
17 112 252
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27189085
BS-121NB
¥4,100
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
27189067
BS-121NDM
¥4,100
取扱い終了
27189076
BS-121NM
¥4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください