ブックスタンド 大

ブックスタンド 大 - コクヨブックスタンド 大 - コクヨブックスタンド 大 - コクヨ
(3件のレビュー)

仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。

材質ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100%外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)217外寸法・奥行(mm)235エコマーク認定番号17 112 252内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189103BS-122NMライトグレー
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27189112BS-122NB
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27189094BS-122NDMダークグレー
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27189112
2023-11-10
用途: ファイルの整理
卸売・小売業

組立に道具要らず、とても簡単でよかったです。すぐ倒れてくるファイルを固定するために使用していますが、今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 27189094
2020-07-15
用途: 机の本立て
株式会社遠藤製作所

デスクの上に置く本立てとして使っています。組立もはめ込み式で簡単に組立でき、手軽に使用できます。

対象商品 : 27189094
2020-07-22
用途: 本棚
建設業・工事業

さすがメーカー品です。使いやすく安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする