タックメモ A7 ヨコ

タックメモ A7 ヨコ - コクヨタックメモ A7 ヨコ - コクヨタックメモ A7 ヨコ - コクヨ

書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。

枚数100縦(mm)74横(mm)105紙質色特殊紙内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192147メ-1000N-Y
540
499
549(税込)
翌日出荷
27192156メ-1000N-B
540
499
549(税込)
翌日出荷
27192165メ-1000N-G
540
499
549(税込)
翌日出荷
27192138メ-1000-P
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする