コクヨ
1色リーフ B5 経費明細
目の疲れないグリーンの刷り色で快適。
正規JIS規格寸法ではありません。
枚数
100
行数
30
桁数
8/9
サイズ
B5
穴数
26
刷色
緑色
紙厚(g/m
2
)
100・0.12mm
縦(mm)
257
横(mm)
187
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193784
リ-313
26
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください