曜日別特売

1色リーフB5給料台帳

1色リーフB5給料台帳 - コクヨ
(1件のレビュー)

目の疲れないグリーンの刷り色で快適。
介護保険料欄付。
正規JIS規格寸法ではありません。

サイズB5仕様介護保険料欄付き枚数100桁数-穴数26紙厚(g/m2)100・0.12mm縦(mm)257横(mm)187行数30刷色緑色内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193897リ-322N
1,160
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 会社の会計処理
株式会社八戸工業所

現在と同じ給与台帳を書店で探したが店頭になく、取り寄せとのこと。
モノタロウで検索結果あったので注文し迅速に届きありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする