曜日別特売

レターケース 両引5段

レターケース 両引5段 - コクヨ
(1件のレビュー)

独特のプラスチックレールを採用しています。
両引きタイプなので、両側から使えて便利です。

サイズA4材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)ライトグレー種類5段・両引き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41引出し組合せ浅型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194335LC-15M
10,600
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194335
2019-12-26
用途: 私的書類の保管
その他業種

何人かの者が共同で使用する場合は良いと思います、然し、独占の場合は不便、そこで引き出しが中央に来た時、何らかの抵抗が掛かる様にしてはと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする