コクヨ
レポートパッドB5薄口B罫
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
B5
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
35
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194852
レ-50B
50
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
27194868
レ-10B
80
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください