コクヨ
ロールペーパー
(1件のレビュー)
各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙
素材
上質紙
全7種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
37.5
44
57
68
76
長さ(m)
選択してください
約20
約46
約47
約59
約60
約61
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194983
RP-387N
1巻
37.5
約46
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
27195017
RP-448N
1巻
44
約61
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27195008
RP-767N
1巻
76
約47
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27195044
RP-45DN(5巻)
1パック(5巻)
44
約20
¥
800
取扱い終了
68179563
RP-45RNX5
1パック(5巻)
44
約59
¥
1,400
取扱い終了
27194992
RP-588N
1巻
57
約61
¥
320
取扱い終了
27195035
RP-686N
1巻
68
約60
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る