感熱ロールペーパー 一般タイプ

感熱ロールペーパー 一般タイプ - コクヨ感熱ロールペーパー 一般タイプ - コクヨ

サーマルプリンタに対応した感熱ロールペーパーです(インクリボン不要)。
クリアで鮮明な印字が特長です。
一般タイプと高保存タイプをそろえました。領収書発行の際は、捺印しても変色しない高保存タイプを必ずお使いください。
保存状態を良くするために、黒のシュリンク包装を採用しています。

長さ(m)約62種類一般タイプ穴径(Φmm)17.5紙厚(g/m2)69・0.08mm素材感熱紙直径(mm)80内容量1パック(5巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195053RP-T45845
2,410
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27195062RP-T58858
2,920
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする