曜日別特売

スタンプ台(水性染料タイプ)中形

スタンプ台(水性染料タイプ)中形 - コクヨスタンプ台(水性染料タイプ)中形 - コクヨスタンプ台(水性染料タイプ)中形 - コクヨ
(2件のレビュー)

中形盤面サイズ:90×55mm。
本体容器に再生ABSを使用。
アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの難吸収性の紙にも使用することができます。
難吸収性の紙にもインクが浸透する水性染料タイプ。

サイズ中形(2号)材質R-ABS内寸奥行(mm)55盤面サイズ(mm)90紙質再生材配合率/本体容器:R-ABS100%外寸法・幅(mm)111外寸法・高さ(mm)16グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)76繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※インキの補充には、必ずコクヨスタンプインキIP-540(水性染料タイプ)をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195333IP-522B
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27195342IP-522D
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27195358IP-522R
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195333
2022-04-27
用途: 服務の整理印用として

ガンジーのインク消しとの相性もあり、これに決定しました。

対象商品 : 27195342
2017-11-25
用途: ゴム印用
教育・研究機関

業務用に使用するゴム印に使用し綺麗に押すことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする