回転印 欧文日付飛日付 手形用明朝体

回転印 欧文日付飛日付 手形用明朝体 - コクヨ回転印 欧文日付飛日付 手形用明朝体 - コクヨ
(2件のレビュー)

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

文字サイズ4号手形用書体明朝体文字種別欧文日付飛日付印字桁数(桁)5連印面種別ゴム印材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195683IS-TD4
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195683
2023-01-27
用途: 伝票作成時
製造業

以前他メーカーの日付印を使用していましたが、押印の際ずれてしまい、日付が真っすぐに印字出来なかったのですが、今回コクヨの回転印を購入し、押印いてみると、横ラインの固定力がしっかりしていて、ズレることなく一直線の日付が押せてとても良かったです。

対象商品 : 27195683
2017-09-27
用途: 手形帳 押印

持ちやすくて、押しやすいです。シンプルなので長く持ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする