コクヨ
音楽帳A4
サイズ
A4
材質
表紙(表・裏)/板紙
枚数
30
紙厚(g/m
2
)
厚口104.7
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・12段
科目
音楽帳
中紙寸法縦(mm)
297
中紙寸法横(mm)
210
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195762
オン-T10
¥550
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください