コクヨ
五線紙 A3 (二つ折り)5線譜12段
サイズ
A3
タイプ
二つ折り
枚数
10
紙厚(g/m
2
)
厚口127.9
縦(mm)
309
横(mm)
436
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・12段
科目
音楽帳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195823
オン-80
¥420
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください