コクヨ
罫紙B4
紙質は上質紙になります。
罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。
サイズ
B4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
364
行数
13行(二つ折り)
紙質
上質紙
罫
縦書き
刷色
藍刷り
行間寸法(mm)
10.5
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27196812
ケイ-10
¥
730
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください