コクヨ
罫紙B5両面罫紙ヨコ書
紙質は上質紙になります。
罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。
サイズ
B5・タテ型
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
70
縦(mm)
250
横(mm)
177
行数
24
紙質
上質紙
罫
横書き
行間寸法(mm)
9
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27196855
ケイ-25
赤刷り
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
27196864
ケイ-25B
藍刷り
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください