決算用紙A4棚卸表

決算用紙A4棚卸表 - コクヨ決算用紙A4棚卸表 - コクヨ
(2件のレビュー)

棚卸表:紙質/白上質・厚口行数/33行枚数/20枚。

サイズA4枚数20縦(mm)297横(mm)210行数33紙質上質紙(厚口)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27196916ケサ-24N
320
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27196916
2022-03-14
用途: 決算時に使用
製造業

A4サイズなので、サイズ感がちょうどよい。カラー配色で見やすい

対象商品 : 27196916
2018-06-04
用途: 決算棚卸の時に毎回使っていた
かねき米の郷卸売・小売業

どこに行っても売ってなくて困っていました。これからも、使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする