コクヨ
レターファイルEX A4縦
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
229
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
229
背幅(mm)
21
穴数
2
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120
とじ仕様
80mmピッチ
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197302
フ-F510B
¥690
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
27197318
フ-F510G
¥690
¥
569
¥626
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
27197327
フ-F510M
¥690
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
27197336
フ-F510P
¥690
¥
569
¥626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る