曜日別特売

伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用

伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用 - コクヨ伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用 - コクヨ伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用 - コクヨ
(3件のレビュー)

リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。
とじ穴間隔/60mmピッチ。

サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)材質表紙/R-PP高さ(mm)118外幅寸法(mm)223背幅(mm)44穴数2収納寸法(mm)30収納枚数(枚)300とじ仕様60mmピッチ内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197817フ-DF30N
520
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 伝票保管
製造業

伝票の穴間隔にあっていて、保管整理するのに非常に便利。
満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 27197817
2020-07-16
用途: 伝票整理
株式会社アクシアテック

伝票の外しも、廻しもU字の止めがほど良い間隔で、使いやすいし
スケルトンで中がよくわかる

3が参考にしています
対象商品 : 27197817
2024-03-29
用途: 伝票整理
農・林・水産業

資材の伝票の整理に使おうと思ったけど
私の確認不足だが
穴のサイズが合わずに
使わずに眠ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする