曜日別特売

伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用

伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用 - コクヨ

伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。
入・出金伝票用。
ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。
とじ具と表紙の分別廃棄可能。
青。

サイズ入・出金伝票用材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)178高さ(mm)118外幅寸法(mm)178背幅(mm)45穴数2紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)30とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197844フ-DNR30B
290
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする