コクヨ
カラー仕切カードB5S26穴
(2件のレビュー)
サイズ
B5-S
穴数
26
外寸横幅(mm)
182
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合
山高さ(mm)
11
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
257
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197975
シキ-50N
5山5色
¥320
取扱い終了
27197984
シキ-55N
10山5色
¥320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください