コクヨ
社内用紙B4タテ型4穴賃金台帳
介護保険料欄付き。
サイズ
B4・4穴
仕様
2枚目のみ切り取りミシン11本入り
枚数
20組
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
ノーカーボン紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198727
シン-122
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください