コクヨ
社内用紙B5 26穴業務日報
(2件のレビュー)
サイズ
B5・26穴
枚数
100
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198754
シン-204
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る