社内用紙B5 2穴運転日報

社内用紙B5 2穴運転日報 - コクヨ
(4件のレビュー)

80mmピッチ穴付きです。

サイズB5・2穴枚数100縦(mm)257横(mm)182紙質上質紙内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27198772シン-270
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198772
2022-10-31
用途: 社有車の管理
株式会社流機エンジニアリング

今回購入したものにはアルコールチェック欄がありよかった

対象商品 : 27198772
2021-07-10
用途: 業務使用
株式会社丸京運輸・通信業

文具店では在庫していなくて毎回の取り寄せにうんざりしていたところ
このサイトで買えることがわかり、とても助かる

2020-12-14
用途: 車の管理に
運輸・通信業

自社独自の運転日報を作るのが面倒、嫌だという企業さんや、自動車の管理をしっかりしたい個人の方にお勧めします。
私が知ってる限り、市販されてる運転日報はこのコクヨのと日本法令のがありますが、私はいつもこちらを使用しています。
日本法令との違いは
・縦長方向である
・パンチ穴が予め開いている(日本法令のは開いていない)
・備考欄が大きめ
といった特徴があります。
好みの問題なので、比較して使いやすい方を使えば良いと思います。

対象商品 : 27198772
2018-07-03
用途: 就業時に一日の作業工程などをかいてもらっています

ずっと使用しているので改めての感想はないですが、使いやすいので皆、文句も言わず書いているようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする