社内用紙別寸出勤表(A)

社内用紙別寸出勤表(A) - コクヨ
(4件のレビュー)

日付あり
介護保険料欄付き
表紙・中紙に再生紙を使用しています。

仕様介護保険料欄付きエコマーク認定認定枚数100縦(mm)115横(mm)188紙質上質紙(古紙パルプ配合率100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 033内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27198824シン-156
970
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198824
2023-04-06
用途: 給料計算時
株式会社池田金型製作所

このタイプが一番使いやすいです。
最近取り扱っている店舗が少ないので助かりました。

対象商品 : 27198824
2021-11-19
用途: 出勤簿や給料明細時
建設業・工事業

長年使用してましたが、近くにあった2件の文具店が廃業し、ホームセンターなどには置いてなく、こちらで見つけ購入しました。助かりました。

対象商品 : 27198824
2020-07-21
用途: 現場のパートの皆さんに出勤時に各人記入に使用
株式会社ニコーサービス業

事務用品屋にはなかなか在庫がなく、いつも取りよせてもらっていました。
しかし、その事務用品屋は最近閉店になってしまいました。
幸い、ここで購入ができ、よかったです。

対象商品 : 27198824
2017-09-01
用途: 事務処理
有限会社立森工作所製造業

10%オフ時、他店より若干、価格が安かったので購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする