コクヨ
社内用紙別寸出勤簿中紙(B)
80mmピッチ穴付きです。
21日~20日別寸縦100枚入。
サイズ
別寸・2穴
枚数
100
縦(mm)
250
横(mm)
177
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198858
シン-151N
¥1,120
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください