コクヨ
旅費精算書B5 2穴
サイズ
B5・2穴
枚数
50
縦(mm)
182
横(mm)
257
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198867
シン-250N
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください