曜日別特売

ホワイトボード用クリーナー(ミストタイプ)

ホワイトボード用クリーナー(ミストタイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

通常では落ちにくいインクの汚れを、軽くスプレーして拭くだけできれいに落とせます。
定着性に優れた液が均一に細かく飛散するミストタイプなので、液ダレの心配がありません。
帯電防止剤配合のため、ホコリを寄せ付けません。

タイプミスト容量(mL)60主成分エチルアルコール内容量1本(60mL)
注意
※機械に液が入らないようにするため、必ず液が乾いたことを確認してから作動させてください。※ホワイトボード用マーカー専用クリーナーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199122TW-411
530
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27199122TW-41100669112TW-400TW-411 ホワイトボード用クリーナー コクヨ 00669112ホワイトボード用クリーナーコクヨ1本(180mL)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199122
2017-10-12
用途: ホワイトボード清掃
運輸・通信業

頑固な汚れに対して使用しましたが効果はいまいちでした。
アルコール分が少なく水気も強い為か大量に吹き付けると垂れてしまうため注意が必要でした。
使用する材質を選ぶようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする