曜日別特売

住所録替紙

住所録替紙 - コクヨ住所録替紙 - コクヨ
(1件のレビュー)
仕様上質紙枚数30内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
穴数
縦(mm)
横(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199445シユ-56Nシユ-51ND・61NA5-S20210153480名
240
239
263(税込)
当日出荷
27199454シユ-59Nシユ-55N・65N・220B5-S26257182600名
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199454
2017-11-05
用途: 住所録の替紙を追加
個人のお客様

以前から同じメーカーの物を使用しています。
店頭では10冊単位でしか販売できないと言われました。
一冊ずつ購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする